Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2600E - 889463

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883487
Mecaline :SPB2600E - 889463
Rubix :X600-1474525
Fabricant :889463
EAN :3660338420160
COURROIE SPB 2600 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2600 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2600 mm
Longueur intérieure2540 mm
Longueur extérieure2622 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
17,71 € HT
/ unité
21,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h