Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 1250

optibelt SK 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 1250
Rubix :0314-1065181
Fabricant :1551887
EAN :4014486051414
COURROIE ETROITE 5 V 1250 15N3175

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence3164 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 1250 15N3175


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence3164 mm
Longueur intérieure3104 mm
Longueur extérieure125 mm
Epaisseur13 mm
65,84 HT
/ unité
79,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours