Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1850E - 889439

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857731
Mecaline :SPB1850E - 889439
Rubix :X600-1473800
Fabricant :889439
EAN :3660338419928
COURROIE SPB 1850 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 1850 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence1850 mm
Longueur intérieure1790 mm
Longueur extérieure1872 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h