Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ710E - 889653

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857815
Mecaline :SPZ710E - 889653
Rubix :X600-1473653
Fabricant :889653
EAN :3660338422065
COURROIE SPZ 710 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence710 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 710 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence710 mm
Longueur intérieure673 mm
Longueur extérieure723 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,60 € HT
/ unité
5,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h