Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2307E - 889363
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857680
Mecaline :SPA2307E - 889363
Rubix :X600-1474545
Fabricant :889363
EAN :3660338419164


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 2307 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2307 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 2307 mm |
| Longueur intérieure | 2262 mm |
| Longueur extérieure | 2325 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,93 € HT
/ unité
19,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours