Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC5300E - 889528

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873659
Mecaline :SPC5300E - 889528
Rubix :X600-1474491
Fabricant :889528
EAN :3660338420818
COURROIE SPC 5300 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 5300 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence5300 mm
Longueur intérieure5217 mm
Longueur extérieure5330 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
87,88 € HT
/ unité
105,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h