Courroies trapézoïdales étroites Texrope® SPZ1150

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Texrope® :SPZ1150
Rubix :5314-1054989
Fabricant :9448-01150
EAN :5412571133363
COURROIE SPZ 1150 9.7X8
Résumé technique
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1150 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1150 9.7X8


Le revêtement externe protège la courroie des facteurs extérieurs et lui confère une résistance accrue à l'abrasion. Armature interne de type monocorde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux températures entre - 30 °C et + 60 °C et au contact avec l’huile, ainsi qu’aux exigences liée à l’électricité statique (ISO 1813).

Points forts

Plus haute que la courroie de section classique pour la même largeur d’armature augmentant la surface de contact Couplé à la résistance particulière de l'armature, ceci lui apporte une excellente adhérence permettant :
- Soit de transmettre une plus grande puissance et de fonctionner à des vitesses plus grandes avec le même encombrement,
- ou bien la mise en place d’un entraînement plus compact qu'avec les courroies trapézoïdales à section classique réduisant considérablement l’encombrement et le coût.
Appareillage non nécessaire lors du montage par jeux.
La courroie est capable d’accepter des efforts de traction et supporte des surcharges ponctuelles ou cycliques. La construction de la courroie trapézoïdale permet d'augmenter la durée de vie de vos entraînements et transmission.
Conforme aux normes :
- ISO 4184
- DIN 7753 (géométrie)
- NF T-47 141

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1150 mm
Longueur intérieure1113 mm
Longueur extérieure1163 mm
Epaisseur8 mm
Gainéoui
Sérievp2
Matièremélange de caoutchouc chloroprène (corps en caoutchouc) avec cordes de traction en polyester ; gaine textile (enroulée)
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation80 °C
Diamètre minimum de poulie63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,25 HT
/ unité
23,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h