Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB1750 SUPERHC
SuperHC SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPB1750 SUPERHC
Rubix :7608-1278766
Fabricant :933901750
EAN :5414465665240




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1750 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 1750 mm |
| Longueur intérieure | 1750 mm |
| Longueur extérieure | 1772 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,85 € HT
/ unité
65,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours