Courroies trapézoïdales étroites Gates SPCP2360 PREDATOR

Courroie PREDATOR Simple SPBC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPCP2360 PREDATOR
Rubix :7608-1278718
Fabricant :919102360
EAN :5414465579929
COURROIE SPCP 2360 22X18 PREDATOR

Résumé technique

Profilspcp
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPCP 2360 22X18 PREDATOR


Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.

Points forts

Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Profilspcp
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2360 mm
Longueur intérieure2277 mm
Longueur extérieure2390 mm
Epaisseur18 mm
Gainéoui
Sériepredator
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
142,87 HT
/ unité
171,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours