Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ2360E - 889628

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ2360E - 889628
Rubix :X600-1473674
Fabricant :889628
EAN :3660338421815
COURROIE SPZ 2360 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 2360 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence2360 mm
Longueur intérieure2323 mm
Longueur extérieure2373 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
12,70 HT
/ unité
15,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h