Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1120 DELTA NARROW

Delta Narrow

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPA1120 DELTA NARROW
Rubix :7608-1264658
Fabricant :962561120
EAN :5414465310430
COURROIE SPA 1120 12,7X10 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1120 12,7X10 DELTA NARROW


L’option parfaite pour tous les entraînements standards de l’industrie. Généralement désignées avec une nervure étroite ou profonde. La courroie Flex - Weave® résistant à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure• Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, les forces, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile offrant une bonne adhérence ainsi qu’une protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçu pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1120 mm
Longueur intérieure1102 mm
Longueur extérieure1138 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr/pes (cordes de traction en polyester)
9,11 HT
/ unité
10,93 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h