Courroies trapézoïdales étroites Gates SPBP3750 PREDATOR

Courroie PREDATOR Simple SPBP

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPBP3750 PREDATOR
Rubix :7608-1278812
Fabricant :919003750
EAN :5414465579738
COURROIE SPBP 3750 16,3X13 PREDATOR

Résumé technique

Profilspbp
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPBP 3750 16,3X13 PREDATOR


Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.

Points forts

Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.

Informations techniques


Attributs
Profilspbp
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence3750 mm
Longueur intérieure3690 mm
Longueur extérieure3772 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériepredator
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation82 °C
Diamètre minimum de poulie160 mm
148,50 HT
/ unité
178,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours