Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ2037/3V800 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPZ2037/3V800 SUPERHC
Rubix :7608-1278648
Fabricant :933102037
EAN :5414465670145




Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2037 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 2037 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2037 mm |
| Longueur intérieure | 2037 mm |
| Longueur extérieure | 2050 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,19 € HT
/ unité
41,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours