Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1500E - 889318

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1500E - 889318
Rubix :X600-1473899
Fabricant :889318
EAN :3660338418716
COURROIE SPA 1500 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1500 mm
Longueur intérieure1455 mm
Longueur extérieure1518 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,61 HT
/ unité
12,73 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h