Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ787E - 889659

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857821
Mecaline :SPZ787E - 889659
Rubix :X600-1473647
Fabricant :889659
EAN :3660338422126
COURROIE SPZ 787 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence787 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 787 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence787 mm
Longueur intérieure750 mm
Longueur extérieure800 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h