Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 1400
optibelt SK SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPB 1400
Rubix :0314-1049577
Fabricant :1789091
EAN :4014486078497





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 1400 16,3X13
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur intérieure | 1340 mm |
| Longueur extérieure | 1422 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,09 € HT
/ unité
32,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h