Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPA1115 SUPERHC MN
Super HC MN
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : XPA1115 SUPERHC MN
Votre transmission requiert une solution de transmission de puissance élevée mais est limitée par le poids de l’entraînement ou par l’espace disponible ? Voici les courroies moulées crantées Super HC™. Notre procédé de confection exclusif offre une combinaison parfaite de flexibilité et de transport de charge transmettant jusqu’à trois fois plus de puissance que les autres courroies de taille comparable. Les courroies trapézoïdales MN Super HC™ transmettent une puissance supérieure dans les applications nécessitant des vitesses élevées, des rapports de vitesse importants ou des poulies de faible diamètre, offrant donc des avantages considérables par rapport aux courroies trapézoïdales de section classique. Développées à l’issue de recherches spécifiques, les courroies HC™ MN sont particulièrement recommandées pour tous les entraînements industriels par courroie trapézoïdale de section étroite avec usage intensif.
- Les cordes de traction solides et « flex-bonded » sont vulcanisées et opèrent comme une unité robuste, de façon à ce que la courroie soit hautement résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux surcharges.
- Les flancs droits meulés avec précision offrent une assise uniforme et assurent le bon ajustement de la courroie dans les gorges de la poulie.
- Gains de coûts et d’espace en réduisant la taille des poulies, roulements, protections et fixations.
Informations techniques
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1115 mm |
| Longueur extérieure | 1133 mm |
- Livraison habituellement sous (24) jours

