Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1182MC - 889691

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883614
Mecaline :XPA1182MC - 889691
Rubix :X600-1474837
Fabricant :889691
EAN :3660338422447
COURROIE XPA 1182 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1182 mm
Longueur extérieure1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1182 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1182 mm
Longueur extérieure1200 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 3,31 €
3,12 € HT
/ unité
3,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours