Références
Texrope® :XPA690 HFX-E
Rubix :5314-1278155
Fabricant :9744-50690
EAN :5414465996481
Résumé technique
| Profil | 5vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 1732 mm |
| Longueur extérieure | 1753 mm |
Détails articles : COURROIE XPA 690 12,7X10 HFX-E
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 1732 mm |
| Longueur extérieure | 1753 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | matière de la courroie : élastomère éthylène (ee/epdm). matière des cordes : polyester. |
| Section | 5vx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,79 € HT
/ unité
27,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h