Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ670MC - 889948

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPZ670MC - 889948
Rubix :X600-1474580
Fabricant :889948
EAN :3660338425011
COURROIE XPZ 670 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence670 mm
Longueur extérieure683 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 670 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence670 mm
Longueur extérieure683 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
6,94 HT
/ unité
8,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h