Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 5VX 1060 XEP
SUPER XE-POWER PRO 5VX
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Profil | 5vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 2692,4 mm |
Détails articles : COURROIE 5VX 2692MM SUPER XE-POWER PRO
Compacte : Performance sur les plus petites poulies
La nouvelle forme de dent, développée par modulation FEM et tests pratiques, continue à permettre de très petits diamètres minimaux de poulie pour les poulies internes. En outre, la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est désormais également adaptée aux poulies externes. L'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S peut être utilisée dans toutes les applications et est prédestinée à la construction de machines et de machines spéciales : elle est idéale pour les compresseurs, les ventilateurs, les pompes, les tours et les perceuses et tous les autres scénarios d'application où des systèmes d'entraînement compacts sont nécessaires.
Résistante à la température : chaude pour une performance maximale
Dans le cas de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, cela s'applique au sens propre du terme : grâce à son extraordinaire résistance à la température, elle fournit une transmission de puissance optimale dans une plage de température allant de -40 °C à +120 °C - même et surtout avec de petits diamètres de poulie ou des vitesses de moteur élevées.
Les courroies optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S sont conçues pour être utilisées dans des conditions extrêmes, comme par exemple dans le cadre de la construction de machines.
Points forts
.BR>
Informations techniques
| Profil | 5vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 1060 mm |
| Longueur extérieure | 2692,4 mm |
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Hauteur | 13 mm |
- Livraison habituellement sous (21) jours