Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B57/B1490 - 889088

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874252
Mecaline :B57/B1490 - 889088
Rubix :X600-1474147
Fabricant :889088
EAN :3660338416415
COURROIE B57/B1490 B17X1447LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb57
Longueur intérieure1447 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B57/B1490 B17X1447LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb57
Longueur intérieure1447 mm
Longueur extérieure1490 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1490 mm
Matièresbr
12,09 € HT
/ unité
14,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h