Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C134E

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :C134E
Rubix :X600-1420648
Fabricant :874505
EAN :3660338281105
COURROIE 22X14 LI 3403 LD 3461
Résumé technique
Profilc/22
Désignation de courroiec134
Longueur intérieure3403 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3403 LD 3461


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.

Points forts

Température de fonctionnement -40°C à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec134
Longueur intérieure3403 mm
Longueur extérieure3461 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence3461 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,14 HT
/ unité
40,97 TTC
  • Epuisé