Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 2120
optibelt VB Z/10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :10 X 2120
Rubix :0314-1050070
Fabricant :1685855
EAN :4014486032321





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z83 1/2 |
| Longueur intérieure | 2120 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 2120 LP 2142 Z83.1/2
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z83 1/2 |
| Longueur intérieure | 2120 mm |
| Longueur extérieure | 2158 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 2142 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,82 € HT
/ unité
21,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours