Courroies crantées en pouces Gates 600 H 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques
Références
Gates :600 H 100
Rubix :7608-1146965
Fabricant :925742060
EAN :5412571225402
COURROIE DENTEE 600 H 100 POWERGRIP
Résumé technique
Profilh
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 600 H 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Applications

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecr
Nombre de dents120
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1524 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,35 HT
/ unité
34,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h