Courroies crantées en pouces Optibelt K240 L 100

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K240 L 100
Rubix :0314-1315457
Fabricant :1614950
EAN :4014486006667
COURROIE DENTEE K240 L 100 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K240 L 100 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents64
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)609,6 mm
121,99 € HT
/ unité
146,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours