Courroies crantées en pouces Optibelt K300 XL 037

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K300 XL 037
Rubix :0314-1315369
Fabricant :1848924
EAN :4014486029673
COURROIE DENTEE K300 XL 037 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K300 XL 037 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie9,525 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents150
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)762 mm
42,68 € HT
/ unité
51,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours