Courroies crantées en pouces Optibelt 390 DL 050

optibelt ZR DL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :390 DL 050
Rubix :0314-1313726
Fabricant :1840665
EAN :4014486012231
COURROIE DENTEE 390 DL 050 ZR - DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive39 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 390 DL 050 ZR - DOUBLE DENTURE


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive39 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents104
Hauteur4,57 mm
Longueur primitive (mm)990,6 mm
74,94 € HT
/ unité
89,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours