Références
Optibelt :300H
Rubix :0314-1067253
Fabricant :1702875




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 30 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 300 H ZR - AU MM
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 30 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 762 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,50 € HT
/ 500 millimètres
374,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h