Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ812

Courroie SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ812
Rubix :C600-1268277
Fabricant :857823
EAN :3660338130724
COURROIE TRAPEZ. SPZ 812

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence812 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZ. SPZ 812


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence812 mm
Longueur intérieure775 mm
Longueur extérieure825 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,74 HT
/ unité
6,89 TTC
  • Epuisé