Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 4500
optibelt SK SPC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPC 4500
Rubix :0314-1049656
Fabricant :1773396
EAN :4014486079616





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4500 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC 4500 22X18
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4500 mm |
| Longueur intérieure | 4417 mm |
| Longueur extérieure | 4530 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,35 € HT
/ unité
143,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h