Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 1400

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 1400
Rubix :0314-1065007
Fabricant :1659861
EAN :4014486044348
COURROIE ETROITE 3 V 1400 9N3556

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence3552 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 1400 9N3556


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence3552 mm
Longueur intérieure3514 mm
Longueur extérieure140 mm
Epaisseur8 mm
37,80 € HT
/ unité
45,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours