Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ800E - 889660

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ800E - 889660
Rubix :X600-1473646
Fabricant :889660
EAN :3660338422133
COURROIE SPZ 800 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 800 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence800 mm
Longueur intérieure763 mm
Longueur extérieure813 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,63 HT
/ unité
5,56 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours