Références
Gates :SPZ1612 SUPERHC
Rubix :7608-1143207
Fabricant :933101612
EAN :5412571076264




Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1612 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1612 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1612 mm |
| Longueur intérieure | 1612 mm |
| Longueur extérieure | 1625 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,08 € HT
/ unité
42,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours