Courroies trapézoïdales étroites Gates SPCP5000 PREDATOR
Courroie PREDATOR Simple SPBC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPCP5000 PREDATOR
Rubix :7608-1278731
Fabricant :919105000
EAN :5414465580031





Résumé technique
| Profil | spcp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
Détails articles : COURROIE SPCP 5000 22X18 PREDATOR
Conçues pour vos applications les plus exigeantes, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif sur le marché. Leur structure ultra-résistante, plus solide que l'acier, est idéale pour les moteurs haute puissance, les à-coups répétés, les températures élevées et les environnements extrêmes. Elles offrent une résistance exceptionnelle aux impacts et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance, les rendant imbattables en termes de robustesse et de performance pour des charges élevées.
Fabriquées pour répondre à vos applications les plus difficiles, les courroies simples Predator® sont les premières courroies trapézoïdales à usage intensif du marché. La structure à usage très intensif de ces courroies, plus résistante que l'acier, est développée pour supporter les moteurs à forte puissance, les à-coups fréquents, la forte chaleur et les environnements de fonctionnement les plus difficiles dans des applications aux exigences extrêmes. Elles offrent une forte résistance à l'impact et à l'usure, ainsi qu'une grande capacité de transmission de puissance. Elles sont imbattables pour ce qui est de la solidité extrême et de la capacité de transport de charges élevées.
Points forts
Équipées de cordes de traction en aramide, elles garantissent une résistance et une durabilité exceptionnelles tout en minimisant l'allongement. Leur besoin de retension est quasiment nul, réduisant ainsi les opérations de maintenance. Elles répondent également aux normes RMA pour leur résistance à la chaleur.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spcp |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 5000 mm |
| Longueur intérieure | 4917 mm |
| Longueur extérieure | 5030 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | oui |
| Série | predator |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 224 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,46 € HT
/ unité
331,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours