Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3750E - 889482

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857764
Mecaline :SPB3750E - 889482
Rubix :X600-1473770
Fabricant :889482
EAN :3660338420351
COURROIE SPB 3750 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3750 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 3750 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence3750 mm
Longueur intérieure3690 mm
Longueur extérieure3772 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
39,44 € HT
/ unité
47,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h