Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB1400

Courroie SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPB1400
Rubix :C600-1268196
Fabricant :857722
EAN :3660338129735
COURROIE TRAPEZ. SPB 1400
Résumé technique
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence1400 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE TRAPEZ. SPB 1400


Nous proposons des courroies trapézoidales de profils SPA, SPB et SPZ répondant à la norme ISO 4184.
Ces courroies sont destinées à des utilisations standards et répondent aux besoins les plus courants du marché (ventilation, compresseurs, machines à bois, bétonnière, imprimerie, machines agricoles, pompes, compacteurs, cimenterie, alternateur, etc...).
Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l'huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Ces courroies sont sans appairage jusqu'à 2800 mm de longueur et respectent les tolérances de longueur de l'ISO 4184.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence1400 mm
Longueur intérieure1340 mm
Longueur extérieure1422 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,85 HT
/ unité
20,22 TTC
  • Epuisé