Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC2650E - 889515

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873644
Mecaline :SPC2650E - 889515
Rubix :X600-1474503
Fabricant :889515
EAN :3660338420689
COURROIE SPC 2650 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2650 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2650 mm
Longueur intérieure2567 mm
Longueur extérieure2680 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
44,83 € HT
/ unité
53,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h