Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB4620E - 889493
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857774
Mecaline :SPB4620E - 889493
Rubix :X600-1474514
Fabricant :889493
EAN :3660338420467


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 4620 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 4620 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 4620 mm |
| Longueur intérieure | 4560 mm |
| Longueur extérieure | 4642 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 € HT
/ unité
56,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h