Courroies crantées métriques Gates PU T5 200 12

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques
Références
Gates :PU T5 200 12
Rubix :5314-1052164
Fabricant :776220204
EAN :5414465218071
COURROIE DENTEE 12 T5 200MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER
Résumé technique
Profilt5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T5 200MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive200 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents40
Hauteur2,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,81 HT
/ unité
11,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours