Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1800
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 T10 / 1800
Rubix :0314-1235423
Fabricant :1999721
EAN :4014486088458





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1800 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1800 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 180 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,62 € HT
/ unité
63,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours