Courroies crantées métriques Optibelt 10 T2,5 / 380

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T2,5 / 380
Rubix :0314-1235023
Fabricant :1703536
EAN :4014486152968
COURROIE DENTEE 10 T2,5 380 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive380 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T2,5 380 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive380 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents152
Hauteur1,3 mm
23,34 € HT
/ unité
28,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours