Courroies crantées métriques Optibelt 4 T2,5 / 265

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :4 T2,5 / 265
Rubix :0314-1236555
Fabricant :1679456
EAN :4014486152456
COURROIE DENTEE 4 T2,5 265 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive265 mm
Largeur courroie4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 4 T2,5 265 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive265 mm
Largeur courroie4 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents106
Hauteur1,3 mm
15,18 € HT
/ unité
18,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours