Courroies crantées métriques Optibelt 20 T5 / 860 AP

optibelt ALPHA POWER T5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 T5 / 860 AP
Rubix :0314-1314032
Fabricant :1800150
EAN :4014486371956
COURROIE DENTEE 20 T5 860 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T5 860 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
33,81 € HT
/ unité
40,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours