Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z45E
Courroie 10x6 li 520 ld 543
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :Z45E
Rubix :X600-1420990
Fabricant :874023
EAN :3660338276316


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z45 |
| Longueur intérieure | 1143 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1143 LD 1166
Nous proposons des courroies répondant à la norme ISO 4184. Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l’huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z45 |
| Longueur intérieure | 1143 mm |
| Longueur extérieure | 1166 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1166 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,25 € HT
/ unité
8,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h