Références
SMC :KKA6P-03F
Rubix :0338-2263015
Fabricant :KKA6P-03F
EAN :3618036075014

Documents
Détails articles : COUPLEUR SERIE KKA KKA6P-03F
Coupleur en S avec bouchon et douille, matériau du corps : Acier inoxydable 304
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Matériau du joint : Fluoropolymère (spécial FKM)
Filets, tailles : R, Rc, de 1/8 à 1 1/2
Température de fonctionnement : -5 à 150 °C
Clapet anti-retour intégré au bouchon et à la douille
Sans graisse.
Coupleur serie kka
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | rc 3/8 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable 304 |
| Profil | plug (p) à filetage femelle (coupleur s), avec clapet anti-retour intégré |
| Température maxi | 150 °C |
| Poids | 0,084 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,86 € HT
/ unité
104,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours