Coupleur Festo KD2-M5-I

Douille d'accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD2-M5-I
Rubix :0326-2577097
Fabricant :531620
EAN :4052568047481
COUPLEUR RAPIDE KD2-M5-I

Résumé technique

Raccordement 1m5 female thread
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD2-M5-I


Coupleur rapide KD2-M5-I auto-obturant Diamètre nominal=2,7 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal normal=135 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1m5 female thread
Profilkd2
Température maxi80 °C
Pression maxi de service12 bar
26,14 HT
/ unité
31,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours