Coupleur SMC KK2P-04L

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK2P-04L
Rubix :0338-2262929
Fabricant :KK2P-04L
EAN :3618036076998
COUPLEUR SERIE KK KK2P-04L

Résumé technique

Raccordement 1m5 x 0,8
Matièrec3604 (tige) ; acier inoxydable 304 ; nbr (joint)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR SERIE KK KK2P-04L


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1m5 x 0,8
Matièrec3604 (tige) ; acier inoxydable 304 ; nbr (joint)
Profilkk2p
Température maxi60 °C
Poids0,02 kg
Pression maxi de service10 bar
40,85 HT
/ 5 unités
49,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours