Références
SMC :KK4S-10L
Rubix :0338-2262966
Fabricant :KK4S-10L
EAN :3618036075984

Résumé technique
| Raccordement 1 | tube ø10 mm (one-touch instant fittings, elbow type) |
|---|---|
| Matière | laiton (c3604/c2680) avec nickelage chimique (sans électrolyse) ; pbt (dont pbt résistant aux chocs) ; tôle d’acier laminée à froid ; acier inoxydable sus304 ; joints nbr et fkm. |
Documents
Détails articles : COUPLEUR SERIE KK KK4S-10L
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | tube ø10 mm (one-touch instant fittings, elbow type) |
|---|---|
| Matière | laiton (c3604/c2680) avec nickelage chimique (sans électrolyse) ; pbt (dont pbt résistant aux chocs) ; tôle d’acier laminée à froid ; acier inoxydable sus304 ; joints nbr et fkm. |
| Profil | kk4s |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0547 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,55 € HT
/ 5 unités
183,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours