Coupleur SMC KK2P-M5M

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KK2P-M5M
Rubix :0338-2090608
Fabricant :00207555
EAN :3618036076912
EMBOUT MALE M5 KK2P-M5M

Résumé technique

Raccordement 1m5
Matièrepbt/c2680/c3604/acier inoxydable 304/nbr/fkm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT MALE M5 KK2P-M5M


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxP, S - Fiche

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1m5
Matièrepbt/c2680/c3604/acier inoxydable 304/nbr/fkm
Profilkk2
Température maxi60 °C
5,11 HT
/ unité
6,13 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h